Beli chain block di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Kondotec Chain Block 15T
    Mulai

    Rp25.999.900

    Kondotec Chain Block 15T
    atribut:
    • Capacity (t): 15
    • Load Chain (mm): Ø 10
    • Columns Chain Fall: 6
    • Test Load (t): 18.75
  2. ULTRA Hoist Chain Block Type HSZ-B (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)
    Mulai

    Rp959.900

    ULTRA Hoist Chain Block Type HSZ-B (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)
    Deskripsi:
    Model HSZ- B is a robust hand chain block designed for heavy and increased loads, bearing safety, ergonomics and low operating effort.
  3. Elephant Manual Chain Block (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)
    Mulai

    Rp2.899.900

    Elephant Manual Chain Block (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)
    Deskripsi:
    Max. working load from 0.5 to 5 ton. Grade 105 galvanized load chain, which adheres to the strict German DIN 5684 standard. Zinc plated hand chain. Heavy duty frame. Lightweight lifting capacity ratio, a 1 ton unit with 10-f lift weights 20% less than other.
    atribut:
    • Manufacturer's Testload: 150%xsafety working load
  4. Vital Chain Block (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.299.900

  5. Elephant Manual Chain Block KII (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)
    Mulai

    Rp30.999.900

    Elephant Manual Chain Block KII (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)
    Deskripsi:
    Manual Chain Block KII with maximum working load 10 Ton, 1 set with chain
    atribut:
    • Standard Lift (m): 3.5
    • Manufacturer's Testload: 125% x max. working load
    • Headroom: 775
    • Hand effort to lift full working load (kgf): 52.5
    • Diameter x pitch (mm): 9 x 27
    • Maximum Working Load (t): 10
  6. Titan Lifting Chain Block (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)
    Mulai

    Rp909.900

    Titan Lifting Chain Block (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)
    Deskripsi:
    Chain Block merupakan alat pengangkat manual sederhana yang menggunakan puley atau roll, roda gigi atau gear, rantai atau chain dan pengait atau hook block.
  7. POWERTEC Chain Block 2T (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

    POWERTEC Chain Block 2T (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)
    atribut:
    • Capacity (t): 2
    • Load Chain (mm): Ø 8
    • Columns Chain Fall: 1
    • Test Load (t): 3
  8. TOYO Hoist Lever Block (Katrol Tuas Rantai / Tuas Kerekan Rantai)
    Mulai

    Rp1.399.900

    TOYO Hoist Lever Block (Katrol Tuas Rantai / Tuas Kerekan Rantai)
    Deskripsi:
    - Mengenal Lever Block, Alat Bantu Lifting Berkapasitas BesarPenggunaan alat bantu lifting atau alat bantu angkat sudah pasti sangat penting di berbagai industri yang membutuhkannya. Selain itu, keberadaan alat bantu angkat ini sudah jelas akan mempermudah pekerjaan dan lebih cepat selesai. Selain chain block, ada satu alat lagi yang sangat penting dan sudah pasti saling berkaitan yaitu Lever Block atau yang sering pula disebut dengan nama lain kotrek rantai. Alat ini penting untuk berbagai penerapan di dalam industri.- Apa Kegunaan Dari Lever Block Untuk Mendukung Kegiatan Industri Jika anda mengenal chain block atau katrol yang fungsinya adalah untuk mengangkat barang atau beban yang berat dalam industri tertentu, maka Anda juga pasti akan tahu tentang Lever Block. Alat ini merupakan hoist yang memiliki tenaga melalui roda ratchet yang juga dikenal sebagai Ratchet Tuas Hoist. Alat ini adalah sebuah alat bantu lifting portable yang dioperasikan dengan menggunakan tangan. Jelas sekali bahwa alat ini digunakan untuk mempermudah berbagai macam pekerjaan.Namun alat ini cocok untuk digunakan di area yang terbuka dan tidak memiliki sumber daya listrik sama sekali. Kotrek rantai ini sudah ada sejak jaman dulu dan dikembangkan oleh seseorang bernama Abraham Maasdam Deep Creek di tahun 1919 dan asal kotrek rantai ini dari Colorado. Kemudian sang putra yang bernama Felder Maasdam mengkomersilkan alat ini di tahun 1946 dan produk ini pun sudah banyak disalin kembali oleh para produsen selama beberapa tahun belakangan ini. - Bagian Penting Dalam Lever BlockFungsi yang paling utama di dalam Lever Block ini adalah untuk alat pendukung yang terdapat di dalam proses instalasi beban atau barang yang akan diangkat maupun dipindahkan termasuk mengangkat dan juga menurunkan barang yang akan diproses ke level selanjutnya dalam industri. Ada beberapa bagian yang penting di dalam kotrek rantai ini antara lain:1. Safety brakeRem ini akan langsung bekerja secara instan ketika proses pengoperasian berhenti dan akan memegang beban dengan sempurna dan aman. Rem ini dibuat dengan material yang berkualitas sehingga dapat digunakan dalam jangka panjang sekalipun.2. Load chain guideLoad chain guide memiliki ukuran 180 derajat dan berguna untuk mencegah supaya rantai sama sekali tidak memutar.3. Super load chainFitur ini terbuat dari stainless steel dan menggunakan proses pemanasan yang spesial untuk penggunaan jangka panjang.4. Steel handleAlat untuk menarik handel ini mampu berputar 360 derajat dan dapat digunakan untuk posisi apapun entah itu untuk jarak yang pendek maupun yang panjang.
  9. ATS Chain Block (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)
    Mulai

    Rp1.699.900

    ATS Chain Block (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)
    Deskripsi:
    Chain blok merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengangkat beban - bebanyang berat, seperti pipa besi, H-Beam, Besi plat, Mesin yang beratnya melebihi berat yang tidak dapat diangkat manusia.Chain Block atau chain hoist yang sering disebut sebagai catrol rantai/Tekeldan sangat berperan penting pada industri yang membutuhkan alat bantu angkat
    atribut:
    • Capacity (t): 5
    • Size (m): 3
  10. AMEKO HSC Chain Block (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)
    Mulai

    Rp919.900

    AMEKO HSC Chain Block (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)
    Deskripsi:
    The HS Series Chain Block is portable lifting device easily operated by hand. it can be attacthed to a trolley of any type as a travelling chain block.It is suitable to monorail overhead conveying system,hand travelling crane and jib crane1. The left and right plates are equipped with integral bearings, and the lifting sprockets are matched in the form of integral bearings,which are flexible in operation and lighter in hand pull.2. The internal gear transmission parts are all made of 20CrMnTi alloy steel an strict carburizing heat treatment process.3. Equipped with 2 integral guide wheels, the guide chain is smooth,with good stability and high strength.4. Use high strength T8 European standard lifting chain.
  11. TOYO Hoist Chain Block 1T (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)
    Mulai

    Rp1.399.900

    TOYO Hoist Chain Block 1T (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)
    atribut:
    • Capacity (t): 1
    • Load Chain (mm): Ø 6
    • Columns Chain Fall: 1
    • Test Load (t): 1.5
  12. MultiPro Chain Block HYC Series (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)
    Mulai

    Rp979.900

    MultiPro Chain Block HYC Series (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)
    Deskripsi:
    - Suitable for use in Factories, Mines, Farms, Construction Sites, Wharves, Docks and Warehouses for Installation of Equipment.- The chain block can be attached to a trolley of any type as a travelling chain block.- It is Suitable to monorail overhead conveying system.- Hand travelling Crane and Jib crane.
  13. ZENTON Chain Block (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)
    Mulai

    Rp1.399.900

    ZENTON Chain Block (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)
    Deskripsi:
    - Light weight robust contruction- Super strength alloy load chain- Fully machined liftwheel- Minimum headroom- Minimum effort to raise maximum load- Cast steel safety latches- Fully enclosed gear train- Durable baked enamel paint protection- Spare parts always available- Upper and lower swivel hooks complete with safety lastches.- Overloading result only in gradual defection of hooks and not in sudden rupture.- High quality chain guide for load chain
  14. ITOBACHI Chain Block (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)
    Mulai

    Rp1.599.900

    ITOBACHI Chain Block (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)
    Deskripsi:
    Chain Block merupakan alat pengangkat manual sederhana yang menggunakan puley atau roll, roda gigi atau gear, rantai atau rantai dan pengait atau hook block.Chain block tersebut memiliki bentuk yang relatif kecil dan cocok untuk berbagai kegiatan pengangkatan.
Daftar Harga chain block Terbaru October 2026
TEKIRO Chain Block (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)Rp1.299.900
Elephant Chain Block (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)Rp2.699.900
Kondotec Chain Block 15TRp25.999.900
ULTRA Hoist Chain Block Type HSZ-B (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)Rp959.900
Elephant Manual Chain Block (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)Rp2.899.900
Wipro Chain Block Heavy Duty (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)Rp1.999.900
Vital Chain Block (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)Rp2.299.900
Elephant Manual Chain Block KII (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)Rp30.999.900
Titan Lifting Chain Block (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)Rp909.900
POWERTEC Chain Block 2T (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)Rp1.599.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)